PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ5E細径パッチコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04537137
品番
UTP28CH10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
3.8
色
オフホワイト
コネクタ
RJ45
結線方式
T568A
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内用
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28AWG
トラスコ品番
469-5216
質量(g)
220
ケーブル
スリム
結線
T568A