※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ5E細径パッチコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04537155
品番
UTP28CH3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
3
ケーブル外径(Φmm)
3.8
色
オフホワイト
コネクタ
RJ45
結線方式
T568A
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内用
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28AWG
トラスコ品番
469-5232
質量(g)
66
ケーブル
スリム
結線
T568A