※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTP28CH5M カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 04537164 UTP28CH5M カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 04537164

カテゴリ5E細径パッチコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04537164 品番 UTP28CH5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
規格CAT5e ケーブル長(m)5 ケーブル外径(Φmm)3.8 オフホワイト コネクタRJ45 結線方式T568A 構造より線(撚線) 使用場所屋内用 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG トラスコ品番469-5241 質量(g)132 ケーブルスリム 結線T568A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする