画像準備中

正宗木工トメ切り用 チップソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04537496 品番 305x100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

正確で、キレイな切断面実現する「正宗」シリーズ

外径(Φmm)305 刃数100 内径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3 用途豊富なサイズラインナップで専用機、切断機に対応します。 適合材木工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする