画像準備中

音無し静2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04537532 品番 MAT-OS2-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静音・制振タイプのチップソーでカラーレーザースリット・振動吸収樹脂を圧入しています。

外径(Φmm)165 刃数(p)52 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 用途木材・集成材・合板の切断に適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする