プレミアムタイガー10枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード04537557 品番PTG-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度60 用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。 主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-27
用途:
切断
建設業・工事業

切断でこれほど切れ味が良くあまり刃が減らないのがすばらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする