Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断機用カッター(チップソー)
ノンスモークチップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04537688
品番
ST-YSD-125F
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃厚を極限まで薄くすることで、切断時の粉塵や木端を低減。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
38
用途
石膏ボードの切断に最適です。
適合材
石膏ボード