スーパーコブラバイキール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)105 注文コード04537837 品番YSD-105CBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る

今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 内径(Φmm)15 砥材WA 粒度60 最高使用周速度(m/s[m/min])72 用途ディスクグラインダー専用砥石。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04537864
2023-05-08
用途:
切断作業
有限会社 ふじおか 様 (建設業・工事業)

通常125mm用の軸は22mmですがこれは通常の15mmで使用可能です。
使い勝手は良いのですが、ハードに使うと周りのプラスチックが溶けて来ますので
ハードな使い方には不向きかと思います。

対象商品:
04537855
2023-01-23
用途:
バイク整備作業
製造業

ディスクグラインダーに使用できる125mmサイズで重宝していますが、ステンレスの切断には難があり、ディスクの欠けや切れ味が悪く、切断物の切り始めから熱がかかった切り終わりにて歪みが生じてしまいます。

対象商品:
04537864
2020-07-23
用途:
金属の切断
不動産業

ボッシュ ディスクグラインダー PWS620-100にカバーがやり方が違うのかで取付きませんでしたが、砥石の方はgoodです。
15mmに使える125mmは他に見当たりません。

対象商品:
04537855
2019-04-08
用途:
グラインダーでの切断作業

小型のグラインダースタンドに取り付けているグラインダのジスクとして使用しています。今回リピート購入しました。サイズが100mm、125mmと種類ありますので注意して購入をおすすめします。

対象商品:
04537855
2017-05-30
用途:
鉄工、機械メンテナンス 切断用
宮原機工 様

お下手さんが 使うとすぐ減りますが
切断時に 側面に接触しないように切り口に対してまっすぐ切れば かなり長持ちします。
単価は高いが 穴径15mmで外径125mmの切断刃はいいですね。
末永く製造してほしい。

対象商品:
04537864
2018-10-01
用途:
旧車レストア

100mmサンダーでパワーを落とさず切削率を高めるために購入。切断なので直径が大きくなってもパワーロスをあまり感じない。欠け・割れも無く,コスパを含めて選択して良かったと思う。

対象商品:
04537855
2017-11-24
用途:
金属材料の切断
ATE・N 様 (その他業種)

100mmサンダーにアダプターなしで取り付けられる物は他に見つからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする