画像準備中

ドラゴンカッタ(アルミ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)190 注文コード04538038 品番YSD-190AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミサッシのカットなど、卓上スライドマルノコで軽快な作業が行えます。

外径(Φmm)190 内径(Φmm)20 刃厚(mm)2 刃数70 適合材アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする