Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断機用カッター(チップソー)
ドラゴンカッタ(アルミ用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04538047
品番
YSD-216AL2
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アルミサッシのカットなど、卓上スライドマルノコで軽快な作業が行えます。
外径(Φmm)
216
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
刃数
100
適合材
アルミ