BSH4U06WH USB2.0ハブ 4ポートタイプ BSH4U06シリーズ BUFFALO(バッファロー) 04538582

USB2.0ハブ 4ポートタイプ BSH4U06シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04538582 品番BSH4U06WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1ポートを別面に配置した仕様です。 USBフラッシュメモリー等はこのポートに接続すれば、他のポートの邪魔にならず、抜き差しもスッキリ楽になります。
ACアダプター不要。電源のいらないバスパワータイプなので、携帯にも便利です。
USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がありません。
ドライバーインストールが不要。USBポートに挿すだけですぐに使え、初めての方も安心してお使いいただけます。
高速USB2.0の性能を活かせるハイスピードモード〔最大480Mbps(理論値)〕に対応。
幅広いパソコンに対応しているので、複数台のパソコンを所有されている方やパソコンの買い替えを考えている方にも安心してご利用いただけます。
Windows 7(64ビット/32ビット)のRTM版で動作確認済みですので、安心してお買い求めいただけます。

適合機種USBインターフェース標準搭載のDOS/V(OADG仕様)機、NEC PC98‐NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation4 ホワイト 質量(g)約32 ポート数4 本体寸法(mm)22×17×94(突起物含まず) 対応OSWindows 8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/XP/2000/Me/98SE、Mac OS 10.2〜/9.0.4〜9.2.2 インターフェースUSB2.0 動作環境温度5℃〜35℃、湿度20%〜80%(結露なきこと) ケーブル長(cm)7 データ転送速度(USB2.0)最大480Mbps(理論値)、(USB1.1)最大12Mbps(理論値) 供給電源バスパワー ケーブル長(m)0.07 USBポート数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04538573
2015-06-11
用途:
パソコン作業

特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする