- 鉄筋ハツリカバー(厚み6mm) アラオ 04539054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄筋ハツリカバー(厚み6mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は寸法・内容量など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法(mm)
29
注文コード
04539054
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。

長さ(mm)
1500
寸法(mm)
29
材質
発泡ポリエチレン
注意
個人宅は配送不可です。
現場は配送不可です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04539054-63370107-- 鉄筋ハツリカバー(厚み6mm) アラオ 63370107鉄筋ハツリカバー(厚み6mm)アラオ1セット(120本)
¥17,980
税込¥19,778
内容量に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする