アラオ
アラオの コーナーガード・クッション
アラオの 平型
トラクッションロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04539255
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。
裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。
クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
形状
平型
色
黄×黒
材質
発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)
厚さ(mm)
4
幅(mm)
240
長さ(m)
10