仮設停止線

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04539334 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

簡単に設置ができ、移動が可能です。

材質天然ゴム(NR) 厚さ(mm)10 寸法(mm)190×2300
注意
※路面状況や交通条件によりプライマーなどの接着処理がされていない場合、巻き上がる危険性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04539334
2018-11-14
用途:
道路工事における車両片側通行時の停止表示
建設業・工事業

片側車両通行を規制するとき仮設停止線を用意しないで停止線の看板だけの規制をした様子を見ていると、車両の停止するいちがまちまちで、看板より結構前まできて止まった。翌日停止線の看板と仮設停止線を設置したなら効果適面でほぼ9割の車両が仮設停止線でとまった。両日とも交通誘導員は仮設停止線の位置より30mぐらい離れていた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする