アラオ
アラオの 修理/点検標識
アラオの 操作禁止テープ
キケンテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
04539377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
危険個所の区分けが簡単にできます。
取付方式
テープ
色
黄
文字内容
キケン立入禁止
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
60