アラオ
アラオの 道路用品
アラオの 点字タイル
点字マット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04539553
品番
600w×1800L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。
接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)
600×1800
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)
10
質量(kg)
7
色
黄
注意
※路面状況や交通条件によりプライマーなどの接着処理がされていない場合、巻き上がる危険性があります。