アラオ
アラオの 道路用品
アラオの 点字タイル
仮設専用点字パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04539587
品番
300角ライン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
1ヶ月程度の仮設用に最適です。
強粘着性、簡単除去。
タイプ
ライン
材質
合成ゴム
寸法(mm)
300×300
色
黄
総厚(mm)
8