S タフタバイクカバー 大阪繊維資材 04540393 S タフタバイクカバー 大阪繊維資材 04540393

タフタバイクカバー

(58件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04540393 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
用途
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております。
盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。
サイズS 全長(cm)170 高さ(cm)96 厚さ1インチ四方、打ち込み本数170本 70〜75デニール相当 材質ポリエステル シルバー
関連資料:適合車種
注意
※バイク用カバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04540393 S 77664957 IMA91401 タフタバイクカバー INFIMO タフタバイクカバー INFIMO 1袋 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04540418
2021-12-13
用途:
駐車場で使用
住友建機販売株式会社 様 (製造業)

リトルカブ用に購入、Lサイズでピッタリ、でした。前輪が少し見えるくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
04540418
2022-02-24
用途:
倉庫に置いているバイクのカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

圧倒的にコストで優位!生地も丈夫で重宝しています。

対象商品:
04540436
2021-08-30
用途:
バイクのバイクの保管
製造業

GROMで使用してます、最大の3Lサイズを買って使用しています。サイズ過大ですが前後輪を布団ハサミで固定し、ステップ間をチャリのゴムバンドでガッチリ固定してます。1年交換目安です使用してます。

対象商品:
04540427
2021-05-16
用途:
バイクカバー
金融・保険業

値段の割には丈夫そうで良かったです。耐久性は不明です。ビッグスクーターには3Lがお勧めです。

対象商品:
04540427
2020-11-05
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は薄手なので大丈夫か不安でしたが、今のところ問題なく使用できています。しょっちゅうかけたり取ったりするので、かえって軽くてとても楽です。

対象商品:
04540427
2020-12-06
用途:
日常の雨よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクに被せた時の中央部分にヒモが付いていて風が吹いてもハガれにくいのが嬉しいです。ゼファー 400用にLLを購入しましたがピッタリです。ありがとうございます。

対象商品:
04540427
2021-01-07
用途:
風雨よけ

想定していましたが,かなりペラいです。
少しの風でメクレます。値段相応と言えばそれまでです。
屋根付き車庫の埃除けですね。

対象商品:
04540402
2020-07-21
用途:
バイクのカバー
コスモソリューション 様 (サービス業)

価格と耐久性のバランスがよいと思われます。条件にもよりますが、1年位持っている物もあります。消耗品ですので、すり切れて破れたら交換しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする