L エア・ベンチレーションサドルカバー b-cool 大阪繊維資材 04540752

※使用例

L エア・ベンチレーションサドルカバー b-cool 大阪繊維資材 04540752 L エア・ベンチレーションサドルカバー b-cool 大阪繊維資材 04540752

エア・ベンチレーションサドルカバー b-cool

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04540752 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

3D立体構造メッシュによるb-coolの5大機能!超通気性サドルと下肢の間に空間が出来ますので、走行風がb-coolの中を駆け抜けクーリング!いつでも爽やか、ムレも防ぎます。
また、オール3D立体メッシュなので、側面に水がたまる事もなく駐輪中に不意の雨に降られても、b-coolを装着していればおしりが濡れません。(雨量によって異なります。また走行中の雨は除きます。)
熱を保温しにくい直射日光にさらされて、サドル表面が高熱になった事はありませんかb-coolを装着すればサドルの熱こもりから解放します。
体圧分散緩衝性、体圧分散性に優れ、おしりが痛くなりにくい。
可変伸長特性立体に伸縮しますので、幅広い車種に専用品の様にジャストフィット!(カブ、BENLYは若干大きめになります。)
ノンスリップ乗車時のシート滑りを軽減します。

用途バイク用サドルカバー 材質ポリエステル、他 サイズL
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04540768
2017-07-31
用途:
夏場スク−タ−のシ−トに使用

@まずシ−トに被せた後、サドルカバ−自体のメッシュの厚さがかなり有りシ−トがロック(閉められ無い)出来ない。Aメッシュの目が粗いのでお尻が痛く成る。夏場はズボンも薄い物を履くので特に改良の余地有り。
※メッシュの目を細かくする事で上記2項目は改善されると判断する。目を粗くしなくても十分機能を発揮出来る。ホンダ純正のメッシュは非常に目が細かいが夏場は満足出来る仕様で有る。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
04540768
2014-10-25
用途:
ヤマハ シグナスX
AZist 様

LLサイズを3set購入しシグナスX2台とアドレス125Sにて使用しています。
アドレス125SはLサイズとなっていますがLLでいいと思います。シグナスXはLLでもぎりぎりという感じです。
使用感ですがカバー自体がずれることはありませんがブレーキをかけた時に多少前方にお尻は滑ります(純正シート程度)
雨の日にお尻がぬれることはかなり改善されます。ただし風が通るのでお尻はかなり涼しいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする