商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内幅(mm):175●外幅(mm):195●曲げ半径R(mm):100●リンク数:3●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅175mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-5376注文コード04542846品番3500.175.100.0-3L
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。