ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の 平蝶番
真鍮B 型引抜蝶番
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A1(mm)
65
仕様
65mm
注文コード
04543035
品番
B-106-65
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
寸法A1・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
寸法A1(mm)
65
寸法C1(mm)
8.5
寸法P1(mm)
24
材質
黄銅(Bs)
用途
科学機器、厨房機器、船舶
仕様
65mm
種別
設備・機械
質量(g)
43
仕上
クロームメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。