※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 固定用ケーブル
電子機器配線ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
芯数(C)
6
対数(P)
3
AWG
26
注文コード
04543753
品番
CM/2464-1061/2A 3P×26AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・対数・AWG
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
6
対数(P)
3
導体外径(Φmm)
0.48
全長(m)
100
色
黒
AWG
26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表