曜日別特売
MMX2-103-150-450-K12.5用 ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150) マルヤス機械 04547935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード04547935品番MMX2-103-150-450-K12.5用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MMX2型用標準グリーンベルトです

機長(mm)4500ベルト幅(mm)150ベルト長さ(mm)9210使用温度(℃)-10~+80材質(表面)ポリウレタン最小プーリ径(mm)3r総厚(mm)0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする