曜日別特売
N-RZ G8 M12×1.75 (B) スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04550603

N-RZ G8 M12×1.75 (B) スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04550603
N-RZ G8 M12×1.75 (B) スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04550603

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M12×1.75呼び12注文コード04550603品番N-RZ G8 M12×1.75 (B)
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M12×1.75ねじの種類M材質HSSシャンク径d(Φmm)8.5等級G8食付2P溝数4呼び12表面処理OX凸数8寸法lk(mm)四角部:9ねじ長さ(mm)26メーカー商品コードNRZM8012PB仕様●ひっかかり率:89形状下穴:止り規格JIS下穴径(Φmm)11.2山数1.75全長L(mm)82タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441シャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする