曜日別特売
DCMW11T304 MC5125 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ 三菱 04558728

代表画像

DCMW11T304 MC5125 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ 三菱 04558728
DCMW11T304 MC5125 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ 三菱 04558728

M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
04558728
品番
DCMW11T304 MC5125
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。

トラスコ品番
689-1775
適合被削材種
K種
チップ形状
D
寸法LE(mm)
0
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.97
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする