曜日別特売
SNMG120412-GK MC5105 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱 04558929

代表画像

SNMG120412-GK MC5105 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱 04558929
SNMG120412-GK MC5105 M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱 04558929

M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)1.2
内容量1箱(10個)注文コード04558929品番SNMG120412-GK MC5105
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。

トラスコ品番
684-8232
コーナー半径Re(mm)
1.2
適合被削材種
K種
チップ形状
S
寸法LE(mm)
0
厚さS(mm)
4.76
寸法IC(mm)
12.7
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする