代表画像
三菱
M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径Re(mm)
1.6
0.4
1.6
厚さS(mm)
6.35
4.76
6.35
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04559026
品番
SNMG190616 MC6135
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
トラスコ品番
684-8193
コーナー半径Re(mm)
1.6
厚さS(mm)
6.35
寸法IC(mm)
19.05
適合被削材種
P種
チップ形状
S
寸法LE(mm)
0
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0