YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
オーバーサイズハンドタップ メートルねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04560071
品番
HTP4 M6×1+40(3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥743
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
6
ピッチ
1
食付
3
溝数
4
シャンク径d(Φmm)
6
等級
P4
ねじの種類
M
商品豆知識
ハンドタップの種類