チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CFシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●芯数:3G●導体断面積(MM2):1●最大仕上径(mm):6.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被(耐油無)●制御・動力ケーブル●難燃性●UL300V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-5081 注文コード04562559 品番CF130.10.03.UL-100M
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は50,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

UL 300V 可動専用ケーブルです(産業機械の可動部向け)。耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。

仕様●芯数:3G●導体断面積(MM2):1●最大仕上径(mm):6.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被(耐油無)●制御・動力ケーブル●難燃性●UL300V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-5081 アズワン品番67-8730-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする