Igus(イグス)
Igus(イグス)の 電線/ケーブル
Igus(イグス)の 通信ケーブル
Igus(イグス)の 光ファイバーケーブル
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF211シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●芯数:8P●導体断面積(MM2):0.25●最大仕上径(mm):10.5●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被●データ(ツイストペア)ケーブル●耐油性●難燃性●UL300V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8434
注文コード
04562595
品番
CF211.02.08.02-100M
参考基準価格(税別)
¥198,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
UL 300V シールド付ツイストペアケーブルです。耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。
仕様
●芯数:8P●導体断面積(MM2):0.25●最大仕上径(mm):10.5●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被●データ(ツイストペア)ケーブル●耐油性●難燃性●UL300V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8434
アズワン品番
67-8731-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表