チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G CF31シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04562629 品番CF31.15.04-100M
参考基準価格(税別)¥231,430 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。耐油性です。

仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):10.5●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8168 アズワン品番67-8731-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする