チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●芯数:12G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):15●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被●制御・動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL600V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8153 注文コード04562638 品番CF5.15.12-100M
参考基準価格(税別)¥302,680 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

UL 600V 耐油性に優れた、低摩耗ケーブルで、可動専用ケーブルです。工作機械、自動倉庫など、素早い動きが要求されるアプリケーションに適しています。

仕様●芯数:12G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):15●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被●制御・動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL600V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8153 アズワン品番67-8731-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする