代表画像
アルゴファイルジャパン
ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒
BGG30T
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
201-7445
201-7401
201-7404
201-7406
201-7409
201-7412
201-7414
201-7418
201-7419
201-7421
201-7425
201-7426
201-7428
201-7429
201-7433
201-7435
201-7438
201-7441
201-7444
201-7445
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04563366
品番
BGG30T
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
用途
金型研磨、精密バリ取りに。
トラスコ品番
201-7445
粒度
#320
全長(mm)
100
サイズ
Φ3x100
径(mm)
Φ3