LABINCO
LABINCOの 撹拌・粉砕・混合関連
LABINCOの 振盪器
LABINCOの ローテーター
テストチューブロテーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●回転速度:1〜99rpm(デジタル)●タイマー:0〜99時間/1〜59分●メモリー:つき●自動再始動:つき●サイズ:200×200×250mm●重量:3.5kg
注文コード
04563505
品番
79000
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
混合、拡散、透析、抽出用のミキサーです。角度は90〜27°の範囲で変えられます。回転中にも試験管の入れ替えができます。試験管取り付け用ディスクはすべて別売りです。
仕様
●回転速度:1〜99rpm(デジタル)●タイマー:0〜99時間/1〜59分●メモリー:つき●自動再始動:つき●サイズ:200×200×250mm●重量:3.5kg
アズワン品番
67-8733-56