LABINCO
LABINCOの 撹拌・粉砕・混合関連
LABINCOの 撹拌機器
ロータリーミキサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04563636
品番
26000
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
試験管を連続回転します。8〜27mmまでのアダプターが揃っています。回転速度は5〜50rpmです。ドラム/バーは簡単に付け替えができます。
仕様
●回転速度:5〜50rpm(ダイヤル式)●タイマー:なし●メモリー:なし●自動再始動:なし●バー/ドラム:14〜18mm用つき●ディップトレー:ステンレス製●サイズ:540×160×185mm●重量:7.5kg
アズワン品番
67-8733-68