LABINCO
LABINCOの 撹拌・粉砕・混合関連
LABINCOの 撹拌機器
ロータリーミキサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04563645
品番
76000
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
試験管を連続回転します。8〜27mmまでのアダプターが揃っています。回転速度は5〜50rpmです。ドラム/バーは簡単に付け替えができます。
仕様
●回転速度:5〜50rpm(デジタル)●タイマー:0〜99時間/1〜59分●メモリー:つき●自動再始動:つき●バー/ドラム:なし●ディップトレー:なし●サイズ:450×170×190mm●重量:3.3kg
アズワン品番
67-8733-69