カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトクリッパー 円筒研削盤用ケレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用範囲(Φ):38-50●A(mm):78●B(mm):58●C(mm):115●D(mm):11●E(mm):4.3●G(ボルト)(mm):M6 P1.0X30●スプリング:大
注文コード
04563731
品番
E50S
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
片手で簡単に脱着出来ます。負荷が加わる程に締まるため滑りにくいです。平面当たりで抑えるためワーク仕上げ面に傷が付きにくいです。
仕様
●使用範囲(Φ):38-50●A(mm):78●B(mm):58●C(mm):115●D(mm):11●E(mm):4.3●G(ボルト)(mm):M6 P1.0X30●スプリング:大
アズワン品番
67-8733-83