カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.3●ΦD(mm):44●Φd(mm):26●A(mm):34●B(mm):42●C(mm):85●E(mm):4.5●L(mm):161●超硬径(Φ):12
注文コード
04563776
品番
KS3AC
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
超硬付き。
仕様
●M.T.:No.3●ΦD(mm):44●Φd(mm):26●A(mm):34●B(mm):42●C(mm):85●E(mm):4.5●L(mm):161●超硬径(Φ):12
アズワン品番
67-8733-88