カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.4●ΦD(mm):56●Φd(mm):30●Φh(mm):12●A(mm):49●B(mm):54●C(mm):108●E(mm):5.3●L(mm):211
注文コード
04563810
品番
KS4B
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
鋼製(焼き入れ品)。
仕様
●M.T.:No.4●ΦD(mm):56●Φd(mm):30●Φh(mm):12●A(mm):49●B(mm):54●C(mm):108●E(mm):5.3●L(mm):211
アズワン品番
67-8733-93