カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.4●ΦD(mm):56●Φd(mm):32●A(mm):41●B(mm):54●C(mm):108●E(mm):5.3●L(mm):203●超硬径(Φ):14
注文コード
04563819
品番
KS4AC
参考基準価格(税別)
¥105,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
超硬付き。
仕様
●M.T.:No.4●ΦD(mm):56●Φd(mm):32●A(mm):41●B(mm):54●C(mm):108●E(mm):5.3●L(mm):203●超硬径(Φ):14
アズワン品番
67-8733-92