カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●M.T.:No.4●ΦD1(mm):69●ΦD(mm):56●Φd(mm):30●Φh(mm):12●A(mm):49●B(mm):57.5●C(mm):104.5●E(mm):1.8●J(mm):43.5●L(mm):211●超硬径(Φ):10 注文コード04563907 品番KSN4BT
参考基準価格(税別)¥123,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
一体型。超硬付き。

仕様●M.T.:No.4●ΦD1(mm):69●ΦD(mm):56●Φd(mm):30●Φh(mm):12●A(mm):49●B(mm):57.5●C(mm):104.5●E(mm):1.8●J(mm):43.5●L(mm):211●超硬径(Φ):10 アズワン品番67-8734-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする