カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●M.T.:No.5●ΦD1(mm):88●ΦD(mm):73●Φd(mm):40●A(mm):48●B(mm):70●C(mm):132●E(mm):2.3●J(mm):54●L(mm):250 注文コード04563916 品番KSN5A
参考基準価格(税別)¥122,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
一体型。鋼製(焼き入れ品)。

仕様●M.T.:No.5●ΦD1(mm):88●ΦD(mm):73●Φd(mm):40●A(mm):48●B(mm):70●C(mm):132●E(mm):2.3●J(mm):54●L(mm):250 アズワン品番67-8734-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする