カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●M.T.:No.5●ΦD1(mm):88●ΦD(mm):73●Φd(mm):38●Φh(mm):18●A(mm):59●B(mm):70●C(mm):132●E(mm):2.3●J(mm):54●L(mm):261●超硬径(Φ):14 注文コード04563977 品番KSN5BT
参考基準価格(税別)¥162,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
一体型。超硬付き。

仕様●M.T.:No.5●ΦD1(mm):88●ΦD(mm):73●Φd(mm):38●Φh(mm):18●A(mm):59●B(mm):70●C(mm):132●E(mm):2.3●J(mm):54●L(mm):261●超硬径(Φ):14 アズワン品番67-8734-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする