カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトセンター KCタイプ KCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.5●ΦD(mm):68●Φd(mm):52●Φh(mm):26●A(mm):61.2●B(mm):57●C(mm):136●E(mm):6.3●F(mm):38●L(mm):254.2
注文コード
04563995
品番
KC5
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用旋盤の定番モデル。
防塵タイプ(防水型ではありません)。センターヘッド5A60°・DHN-2が付いています。先端取替式。振れ精度0.007。
仕様
●M.T.:No.5●ΦD(mm):68●Φd(mm):52●Φh(mm):26●A(mm):61.2●B(mm):57●C(mm):136●E(mm):6.3●F(mm):38●L(mm):254.2
アズワン品番
67-8734-28