カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトセンター KCタイプ KCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.1●ΦD(mm):23.5●Φd(mm):16●A(mm):18.5●B(mm):23.5●C(mm):57●E(mm):3.5●L(mm):99
注文コード
04564011
品番
KC1
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用旋盤の定番モデル。
防塵タイプ(防水型ではありません)。一体型。振れ精度0.01。
仕様
●M.T.:No.1●ΦD(mm):23.5●Φd(mm):16●A(mm):18.5●B(mm):23.5●C(mm):57●E(mm):3.5●L(mm):99
アズワン品番
67-8734-23