カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトセンター KCタイプ KCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.6●ΦD(mm):125●Φd(mm):65●Φh(mm):33●A(mm):70.5●B(mm):87●C(mm):189●E(mm):8●F(mm):44●L(mm):346.5
注文コード
04564020
品番
KC6T
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用旋盤の定番モデル。
センターヘッド6A60°・センターヘッド抜き棒DHN-2が付いています。先端取替式。防水タイプ。振れ精度0.01。
仕様
●M.T.:No.6●ΦD(mm):125●Φd(mm):65●Φh(mm):33●A(mm):70.5●B(mm):87●C(mm):189●E(mm):8●F(mm):44●L(mm):346.5
アズワン品番
67-8734-29