カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.3●ΦD(mm):48●Φd(mm):28●A(mm):37●B(mm):33●C(mm):87●E(mm):4.5●L(mm):157
注文コード
04564038
品番
KFL3A
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
鋼製(焼き入れ品)。一体型。
仕様
●M.T.:No.3●ΦD(mm):48●Φd(mm):28●A(mm):37●B(mm):33●C(mm):87●E(mm):4.5●L(mm):157
アズワン品番
67-8734-31