カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●M.T.:No.4●ΦD(mm):63●Φd(mm):32●Φh(mm):12●A(mm):52●B(mm):42●C(mm):109●E(mm):5.3●L(mm):203●超硬径(Φ):10 注文コード04564065 品番KFL4BC
参考基準価格(税別)¥111,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
超硬付き。一体型。

仕様●M.T.:No.4●ΦD(mm):63●Φd(mm):32●Φh(mm):12●A(mm):52●B(mm):42●C(mm):109●E(mm):5.3●L(mm):203●超硬径(Φ):10 アズワン品番67-8734-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする