カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.4●ΦD(mm):63●Φd(mm):32●A(mm):40●B(mm):42●C(mm):109●E(mm):5.3●L(mm):191●超硬径(Φ):14
注文コード
04564099
品番
KFL4AC
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
超硬付き。一体型。
仕様
●M.T.:No.4●ΦD(mm):63●Φd(mm):32●A(mm):40●B(mm):42●C(mm):109●E(mm):5.3●L(mm):191●超硬径(Φ):14
アズワン品番
67-8734-37