カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.5●ΦD(mm):85●Φd(mm):42●Φh(mm):20●A(mm):65●B(mm):50●C(mm):136●E(mm):6.3●L(mm):251
注文コード
04564126
品番
KFL5B
参考基準価格(税別)
¥131,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
鋼製(焼き入れ品)。一体型。
仕様
●M.T.:No.5●ΦD(mm):85●Φd(mm):42●Φh(mm):20●A(mm):65●B(mm):50●C(mm):136●E(mm):6.3●L(mm):251
アズワン品番
67-8734-43